text.skipToContent text.skipToNavigation

Patentschroef Messing Vernikkeld M4X38


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.36
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 38 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.36
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 38
L1 38
n 1
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 47750.040.038
EAN 8715492846488
UBB 950351760984
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.