text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Patenthuls Messing Vernikkeld M5X15


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.8
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 15 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M5
d2 6
dk 9
k (max.) 2.5
L (mm) 15
L2 15
n 1
P 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 47790.050.015
EAN 8717077095847
UBB 500645388256
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.