text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Patenthuls Messing Vernikkeld M4X12


Artikelnummer
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.24
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Messing
Oppervlaktebedekking Vernikkeld
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.24
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
d2 5
dk 7.5
k (max.) 2.2
L (mm) 12
L2 12
n 1
P 0.7

Artikelnummers

Artikelnummer 47790.040.012
EAN 8717077095823
UBB 500645388090
UNSPSC 31161517

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.