Passchroeven
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
Schroeven
Passchroeven
24995
24995.060.010
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Passchroef met zaaggleuf DIN 927 Staal Blank 14H M6X10
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M6
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5.15
Info
De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode
7318154290
Afmetingen
b
8
d-D
M6
dk
8
L (mm)
10
n
1
P
1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
927
Artikelnummers
Artikelnummer
24995.060.010
EAN
8717077320581
UBB
500651061276
UNSPSC
31162400