Passchroeven
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
Schroeven
Passchroeven
24995
24995.030.008
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
Passchroef met zaaggleuf DIN 927 Staal Blank 14H M3X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M3
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
14H
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.9
Info
De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode
7318154290
Afmetingen
b
4.5
d-D
M3
dk
4
L (mm)
8
n
0.5
P
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
927
Artikelnummers
Artikelnummer
24995.030.008
EAN
8717077320468
UBB
500651060021
UNSPSC
31162400