Ringen
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
Ringen
Pasringen (shims)
51561
51561.100.016
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
Pasring (Shim) DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=2,0mm 10X16MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
16
Gewicht per stuk (g)
2
Info
h=2,0MM
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
10 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
16
Gewicht per stuk (g)
2
Info
h=2,0MM
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
10
d1(max.)
10.19
d1(min.)
10.04
d2
16
d2(max.)
15.95
d2(min.)
15.77
D (mm)
10
Dikte
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51561.100.016
EAN
8715492967138
UBB
500700894255
UNSPSC
31163301