Pomac Automation B.V.
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
Ringen
Pasringen (shims)
51552
51552.200.028
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
Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,1mm 20X28MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
28
Gewicht per stuk (g)
0.24
Info
h=0,1mm
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
28
Gewicht per stuk (g)
0.24
Info
h=0,1mm
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
20
d1(max.)
20.275
d1(min.)
20.065
d2
28
d2(max.)
27.935
d2(min.)
27.725
D (mm)
20
Dikte
0.1
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
988
Artikelnummers
Artikelnummer
51552.200.028
EAN
8715494107983
UBB
500571757268
UNSPSC
31163301
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model