text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasring (shim) dikte h=1,0MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=1,0mm 12X18MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Buitendiameter (mm) 18
Gewicht per stuk (g) 1.11
Info h=1,0MM
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 12 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Buitendiameter (mm) 18
Gewicht per stuk (g) 1.11
Info h=1,0MM
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 12
d1(max.) 12.23
d1(min.) 12.05
d2 18
d2(max.) 17.95
d2(min.) 17.77
D (mm) 12
Dikte 1

Normeringen

DIN 988

Artikelnummers

Artikelnummer 51557.120.018
EAN 8715494105408
UBB 500571760130
UNSPSC 31163301

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.