text.skipToContent text.skipToNavigation

Pasring (shim) dikte h=0,1MM DIN 988 Roestvaststaal (RVS) A2 h=0,1mm 10X16MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Buitendiameter (mm) 16
Gewicht per stuk (g) 0.1
Info h=0,1mm
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Buitendiameter (mm) 16
Gewicht per stuk (g) 0.1
Info h=0,1mm
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10
d1(max.) 10.19
d1(min.) 10.04
d2 16
d2(max.) 15.95
d2(min.) 15.77
D (mm) 10
Dikte 0.1

Normeringen

DIN 988

Artikelnummers

Artikelnummer 51552.100.016
EAN 8715494107952
UBB 500571756922
UNSPSC 31163301

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.