Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
0W318266
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
Parsch slang professional binnen-d. 52 mm lengte 20 m zwart
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
0W318266
Wanddikte (mm)
2.3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2.3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Materiaal buitenwand
NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
2 inch (50)
Min. barstdruk (bar)
50
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Parsch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
4000350053
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W318266
UBB
500719212382
UNSPSC
20122347
Fabrikant artikelnummer
2558 M.K.