Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
1Y399931
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
Parsch brandweerslang Synthetic SL binnen-d. 75 mm lengte 20 m wit
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
1Y399931
Wanddikte (mm)
1.6
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
1.6
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
3" (80)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Wit
Merken
Parsch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
4000350059
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Y399931
UBB
500719209669
UNSPSC
20122347
Fabrikant artikelnummer
2061 M.K.