Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
3X792803
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
Parsch brandweerslang Synthetic SL binnen-d. 25 mm lengte 20 m wit
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
3X792803
Wanddikte (mm)
1.3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
1.3
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
16
Materiaal binnenwand
SBR
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Wit
Merken
Parsch
HS- en goederencode
Bekijk
Type
4000350057; 99103568
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X792803
UBB
500719209412
UNSPSC
20122347
Fabrikant artikelnummer
2020 M.K.