Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Roestvaststalen bevestigingsartikelen
Schroeven
51798
51798.035.010
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
Pancilinderschroef voor kunststof met kruisgleuf Roestvaststaal (RVS) A2 3,5X10MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
3.5 mm
Lengte
10 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Bolcilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Schroefdraad voor kunststof
Gewicht per stuk (g)
0.83
HS- en goederencode
7318141090
Afmetingen
D (mm)
3.5
dk
6.5
k
2.55
L (mm)
10
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51798.035.010
EAN
8715494556125
UBB
500634647837
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen