Passchroeven
Alle categorieën
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Passchroeven
24992
24992.040.006
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
Pancilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M4X6
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M4
Lengte
6 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.706
Info
De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
6
d-D
M4
dk(max.)
8.5
ds (h9)
5.5
k
2.4
L (mm)
6
n
1
P
0.7
t (min.)
1.2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
923
Artikelnummers
Artikelnummer
24992.040.006
EAN
8715492645906
UBB
951353436896
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model