Passchroeven
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
Schroeven
Passchroeven
24992
24992.030.008
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
Pancilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 M3X8
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
Lengte
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M3
Lengte
8 mm
Merken
Fabory
Klasse
4.8
Aandraaivoorziening
Zaaggleuf
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.559
Info
De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
4.5
d-D
M3
dk(max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
8
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
923
Artikelnummers
Artikelnummer
24992.030.008
EAN
8715492645876
UBB
951353436557
UNSPSC
31161504
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model