text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Staal Blank 4.8 M5X3


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Lengte 3 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.53
Info
  • De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode 7318155890

Afmetingen

b 7
d-D M5
dk(max.) 11
ds (h9) 7
k 2.7
L (mm) 3
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1.3

Normeringen

DIN 923

Artikelnummers

Artikelnummer 24991.050.003
EAN 8717077228696
UBB 500648257359
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.