text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderschroef met zaaggleuf en borst DIN 923 Staal Blank 4.8 M4X6


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Lengte 6 mm
Merken Fabory
Klasse 4.8
Aandraaivoorziening Zaaggleuf
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 2.5
Info
  • De ongunstige geometrie van de ondersnijding beperkt de belastbaarheid van deze schroeven.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 6
d-D M4
dk(max.) 8.5
ds (h9) 5.5
k 2.4
L (mm) 6
n 1
P 0.7
t (min.) 1.2

Normeringen

DIN 923

Artikelnummers

Artikelnummer 24991.040.006
EAN 8717077228634
UBB 500648256773
UNSPSC 31161504

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.