text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef Torx®, voor afdekkap Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,9X32MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.9 mm
Lengte 32 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.47
HS- en goederencode 7318141090

Afmetingen

D (mm) 3.9
dk 7.8
k 1.9
L (mm) 32
Sleutel 15

Artikelnummers

Artikelnummer 51653.039.032
EAN 8715494554756
UBB 500634489842
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.