text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 F Staal Elektrolytisch verzinkt 4.8 ST4,2X13MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.46
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk(max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Sleutel 20

Normeringen

ISO 14585 F
NF ≈E25-654 F
DIN ≈7981 F

Artikelnummers

Artikelnummer 26505.042.013
EAN 8717077250567
UBB 500649021465
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.