Plaatschroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
26503
26503.042.025
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
Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST4,2X25MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
4.2 mm
Lengte
25 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
T-ster
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4.2
dk(max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
1.4
Sleutel
20
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
14585 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26503.042.025
EAN
8712423019126
UBB
500654572238
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model