text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,2X13MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 13 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 1.6
HS- en goederencode 7318149190

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk(max.) 8
k (max.) 3.1
L (mm) 13
P 1.4
Sleutel 20

Normeringen

ISO 14585 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26501.042.013
EAN 8715492656957
UBB 950352571463
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.