text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met T-ster ISO 14585 C Staal Elektrolytisch verzinkt ST3,5X22MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 3.5 mm
Lengte 22 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening T-ster
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 1.42
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk(max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Sleutel 15

Normeringen

ISO 14585 C

Artikelnummers

Artikelnummer 26501.035.022
EAN 8717077064652
UBB 500645231571
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.