Plaatschroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
26760
26760.022.013
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
Pancilinderplaatschroef met Pozidriv kruisgleuf DIN 7981 C-Z Staal Elektrolytisch verzinkt ST2,2X13MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
2.2 mm
Lengte
13 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Pozidriv
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.3
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
No. kruisgleuf
1
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7981 CZ
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
NF
E25-658 C
Artikelnummers
Artikelnummer
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model