text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST4,2X38MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 38 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 3.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 38
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normeringen

NF E25-658
DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 26400.042.038
EAN 8715492654700
UBB 950352086694
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.