text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Staal Elektrolytisch verzinkt grootverpakking ST4,8X38MM

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 38 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.grootverpakking

Afmetingen

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
No. kruisgleuf 2
P 1.6

Normeringen

DIN 7981 CH
ASME B18.6.4
ISO 7049 CH
NF E25-658

Artikelnummers

Artikelnummer 26670.048.038
EAN 8715492945150
UBB 950352116145
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.