text.skipToContent text.skipToNavigation

Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,2X19MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.2 mm
Lengte 19 mm
Merken Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Pancilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.08
HS- en goederencode

Afmetingen

D (mm) 4.2
dk 8.2
k 3.05
L (mm) 19
No. kruisgleuf 2
P 1.4

Normeringen

DIN 7981 CH
NF E25-658
ISO 7049 CH
ASME B18.6.4

Artikelnummers

Artikelnummer 51660.042.019
EAN 8715492302236
UBB 950352190132
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.