Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Schroeven
Plaatschroeven
51660
51660.048.019
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
Pancilinderplaatschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7981 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST4,8X19MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
4.8 mm
Lengte
19 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.9
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
19
No. kruisgleuf
2
P
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-658
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CH
DIN
7981 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51660.048.019
EAN
8715492302342
UBB
950352191122
UNSPSC
31161507
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model