HERBO BVBA
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
Schroeven
Plaatschroeven
26456
26456.039.013
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
Platbolkopplaatschroef met Phillips kruisgleuf en aangeperste ring Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd ST3,9X13MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Diameter
3.9 mm
Lengte
13 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Platbolkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.55
Info
Alle afmetingen zijn richtwaarden en kunnen afwijken afhankelijk van de fabrikant.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
dc(max.)
10
D (mm)
3.9
k
2.5
L (mm)
13
No. kruisgleuf
2
P
1.4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
26456.039.013
EAN
8715493560918
UBB
950352951533
UNSPSC
31161507