Plaatschroeven
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
Schroeven
Plaatschroeven
72050
72050.039.016
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
Pancilinderplaatschroef met kruisgleuf, voor afdekkap Staal Elektrolytisch verzinkt 3,9X16MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
3.9 mm
Lengte
16 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Pancilinderkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
1.46
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
3.9
dk
7.8
k
1.9
L (mm)
16
No. kruisgleuf
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
72050.039.016
EAN
8717077259850
UBB
500649103396
UNSPSC
31161501