text.skipToContent text.skipToNavigation

Palletwagen vork-L. 1.150 mm drgverm. 2.500 kg staal signaalgeel, RAL1003 volled


Artikelnummer 3N012798
Kleur Geel
Breedte 525
Uitvoering Palletwagen
Lengte (m) 1150
Draaglast 2500
Type banden Overig
Oppervlaktebescherming frame Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Geel
Breedte 525
Uitvoering Palletwagen
Lengte (m) 1150
Draaglast 2500
Type banden Overig
Oppervlaktebescherming frame Overig
Materiaal transportvlak Overig
Met rem Nee
Merken Fabory approved vendor
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3N012798
EAN 4015448667087
UBB 500581829453
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer TAB410V00LA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.