Moeren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Moeren
Borgmoeren
55735
55735.220.001
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
PAL Zelfborgende zeskantmoer DIN 7967 Roestvaststaal (RVS) A4 M22
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
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M22
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.4
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M22
m
6
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E27-460
DIN
7967
Artikelnummers
Artikelnummer
55735.220.001
EAN
8715492074737
UBB
500696149938
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie