Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
RRG-3617KRED
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
Red Rooster Bandschuurmachine 6/10 x 330mm 20000RPM 0.28kW 1/4" PT Luchtinlaat
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
RRG-3617KRED
Bandlengte (mm)
330
Toerental (1/min)
20000
Bedrijfsdruk
6.3
Breedte band (mm)
10
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Bandlengte (mm)
330
Toerental (1/min)
20000
Bedrijfsdruk
6.3
Breedte band (mm)
10
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
402
Merken
Red Rooster
Gewicht per stuk (g)
826.875
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
This belt sander by RED ROOSTER is designed for deburring in narrow and confined spaces. For use in nearly all materials, steel, aluminium, plastics and wood. Characteristics: * Ergonomic design, well balanced * Exhaust silenced * Arm adjustable
Artikelnummers
Artikelnummer
RRG-3617KRED
EAN
8717981049899
UBB
500619065617
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RRG-3617K