Pomac Automation B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
P0403
P0403.214.025
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
PB Swiss Bit C 6,3 (1/4") PB C6.210/4
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
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
8207903000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
25
Aansluitmaat
1/4 inch
Merken
Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
8207903000
Type
Hex Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
P0403.214.025
EAN
7610733017935
UBB
417125854410
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
PB C6.210/4
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen