text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

HPX 4050 afplaktape schilderskwaliteit 25 mm x 50 mm crème


Masking tape, in schilderkwaliteit. Geschikt voor auto's, doe-het-zelf en industrieel gebruik. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij gebruik tot 60°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummer MA2550HPX
Kleur Overig
Breedte 25
Dikte (mm) 0.13
Lengte (m) 50
Materiaal Crêpepapier
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Breedte 25
Dikte (mm) 0.13
Lengte (m) 50
Materiaal Crêpepapier
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 129
HS- en goederencode
Type 60°C Masking Tape

Omschrijving

Masking tape, in schilderkwaliteit. Geschikt voor auto's, doe-het-zelf en industrieel gebruik. Goede hechting op metaal, glas, kunststof en rubber. Laat geen lijmresten achter bij gebruik tot 60°C. Bestand tegen oplosmiddelen. Niet UV-bestendig (bij gebruik buiten, verwijderen binnen 8 uur na aanbrengen)

Artikelnummers

Artikelnummer MA2550HPX
EAN 8711347178773
UBB 500619974461
UNSPSC 31201503
Fabrikant artikelnummer MA2550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.