text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

HPX 52100 isolatietape PVC 19 mm x 20 m assortiment 10 stuks


Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummer IC1920HPX
Kleur Meerkleurig
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Breedte 19
Dikte (mm) 0.15
Lengte (m) 20
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Temperatuurbestendigheid (°C) 90 - 90
Geschikt voor hoogspanning Ja
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 769
HS- en goederencode
Type Insulation Tape

Omschrijving

Geschikt voor elektrische isolatie en voor versteviging, bescherming en reparatie. Vlamvertragend. Met VDE-goedkeuring. Handscheurbaar

Artikelnummers

Artikelnummer IC1920HPX
EAN 5425014223682
UBB 500619970089
UNSPSC 31201500
Fabrikant artikelnummer IC1920
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.