text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Trappenboren HSS spiraalgegroefd met splitpoint geometrie nr. 2


De ingeslepen spiraalvormige spaangroef biedt optimale looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden net als bij een spiraalboor goed afgevoerd. Dit voorkomt de vorming van opbouwsnijkanten en koudlaspunten aan de sneden. De conische vorm vergemakkelijkt het terugtrekken bij doorboorde platen.

Artikelnummer F6315.000.002
Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Spiraalgroef Ja
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 30
Min. boordiameter (mm) 4
Aantal boortrappen 14
Hardmetalen uitvoering Ja
Snijmateriaal HSS
Merken Ruko
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode 8207703100
Model 2
Type Step Drill

Omschrijving

De ingeslepen spiraalvormige spaangroef biedt optimale looprust en een hoog snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden net als bij een spiraalboor goed afgevoerd. Dit voorkomt de vorming van opbouwsnijkanten en koudlaspunten aan de sneden. De conische vorm vergemakkelijkt het terugtrekken bij doorboorde platen.

Artikelnummers

Artikelnummer F6315.000.002
EAN 4007140001528
UBB 240203142908
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 101052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.