text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

HPX 6200 pantser duct tape 48 mm x 25 m zilver


Zeer sterke, universele, hoogwaardige textieltape met hoge kleefkracht. Geschikt voor het vastzetten en repareren van leidingen, buizen, tuinslangen, enz. Met de hand scheurbaar. Waterdicht en weerbestendig

Artikelnummer CS5025HPX
Kleur Zilver
Breedte 48
Dikte (mm) 0.3
Lengte (m) 25
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zilver
Breedte 48
Dikte (mm) 0.3
Lengte (m) 25
Materiaal Overig
Temperatuurbestendigheid (°C) 60 - 80
Zelflassend/amalgamerend Ja
Merken HPX
Gewicht per stuk (g) 431.27
HS- en goederencode
Type Repair Tape

Omschrijving

Zeer sterke, universele, hoogwaardige textieltape met hoge kleefkracht. Geschikt voor het vastzetten en repareren van leidingen, buizen, tuinslangen, enz. Met de hand scheurbaar. Waterdicht en weerbestendig

Artikelnummers

Artikelnummer CS5025HPX
EAN 8711347114610
UBB 500619974040
UNSPSC 31201501
Fabrikant artikelnummer CS5025
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.