text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Ansell handschoen AlphaTec Solvex 37-675 maat 10/XL 330 mm groen


Artikelnummer
Handschoenmaat
Toon alle maten
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.38
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Handschoenmaat 10
Kleur Groen
Uitvoering Vingerhandschoen
Dikte (mm) 0.38
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Leveringsvorm Paar
Lange uitvoering Nee
Met antisliplaag Nee
Uitvoering oppervlakte Overig
Bescherming tegen mechanisch risico Ja
Bescherming tegen micro-organisme risico Ja
Bescherming tegen hitte en vuur risico Nee
Bescherming tegen koude risico Nee
Bescherming tegen radioactieve besmetting risico Nee
Bescherming tegen ioniserende straling risico Nee
Gevoerd Nee
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Nee
Manchetuitvoering Polslange manchet
Merken Ansell
Gewicht per stuk (g) 89
HS- en goederencode
Model Alphatec
Safety 4101/JKL/Y
Type Chemical Resistant Gloves

Artikelnummers

Artikelnummer 9N548829
EAN 8718249044359
UBB 500512559468
UNSPSC 46181504
Fabrikant artikelnummer 37675100

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.