text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rust-Oleum CombiColor 7392 metaalverf in blik 750 ml wit RAL 9010


Artikelnummer 90420.007.392
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Merken Rustoleum
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Gewicht per stuk (g) 912
HS- en goederencode
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.392
EAN 8715743012495
UBB 203577044670
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7392.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.