text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rust-Oleum CombiColor 7379 metaalverf in blik 750 ml zwart RAL 9005


Artikelnummer 90420.007.379
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Merken Rustoleum
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Dry time tack free (at 20˚C) 20°C/50% r.v. 2 hours, 10°C/60% r.v. 3 hours, 30°C/50% r.v. ½ hours
Gloss grade Gloss, Satin, Matt, Metallic
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Gewicht per stuk (g) 912
HS- en goederencode
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.379
EAN 8715743012440
UBB 203577044423
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7379.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.