text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rust-Oleum CombiColor 7326 metaalverf in blik 750 ml gentiaanblauw RAL 5010


Artikelnummer 90420.007.326
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Gewicht per stuk (g) 912
Verpakt per 6
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Ja
Droogtijd 120 - 120
Dry time recoat (at 20˚C) 8 hours (20°C), 16 hours (10°C), 6 hours (30°C)
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 750
Gewicht per stuk (g) 912
HS- en goederencode
Model CombiColor
Type Metal Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90420.007.326
EAN 8715743012242
UBB 203577043847
UNSPSC 31211500
Fabrikant artikelnummer 7326.0.75
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.