text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rust-Oleum HARD HAT 2185 zinkcoating verf in spuitbus 500 ml


Artikelnummer 90401.002.185
Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 10 - 10
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 10 minutes
Gloss grade Matt
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 10 - 10
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 10 minutes
Gloss grade Matt
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 500
Gewicht per stuk (g) 706
HS- en goederencode
Model HARD HAT
Type Zinc Coating Paint

Artikelnummers

Artikelnummer 90401.002.185
EAN 8715743005893
UBB 950577000645
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2185
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.