text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rust-Oleum HARD HAT 2182 anti-roest primer in spuitbus 500 ml grijs


Artikelnummer 90401.002.182
Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 15 - 15
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Matt
Merken Rustoleum
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor buitengebruik Ja
Fluorescerend Nee
Droogtijd 15 - 15
Dry time recoat (at 20˚C) Within 1 hour or after 48 hours
Dry time tack free (at 20˚C) 15 minutes
Gloss grade Matt
Merken Rustoleum
Inhoud (ml) 500
Gewicht per stuk (g) 541
HS- en goederencode
Model HARD HAT
Type Anti-Rust Primer

Artikelnummers

Artikelnummer 90401.002.182
EAN 8715743005879
UBB 950577000561
UNSPSC 31211507
Fabrikant artikelnummer 2182
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.