text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Loctite-reiniger 7063 400ml


Artikelnummer 90007.706.700
Inhoud (ml)
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor PVC Nee
Fysieke vorm Spray
Geschikt voor glasreiniging Nee
Geschikt voor verwijdering van algen en mos Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 400
Geschikt voor buitengebruik Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor PVC Nee
Fysieke vorm Spray
Geschikt voor glasreiniging Nee
Geschikt voor verwijdering van algen en mos Nee
Geschikt voor schimmelverwijdering Nee
Geschikt voor kurk Nee
Geschikt voor laminaat Nee
Geschikt voor ontkalking Nee
Geschikt voor ontvetten Ja
Geschikt voor reinigen Ja
Geschikt als spoelmiddel Nee
Wateroplosbaar Nee
Verplicht naspoelen met water Nee
Waterverdunning verplicht Nee
Biologisch afbreekbaar Nee
Verwerking onder hoge druk Nee
Geschikt voor binnen Ja
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode
Type Cleaner

Artikelnummers

Artikelnummer 90007.706.700
EAN 4058093002032
UBB 950570040382
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 2098749
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.