text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Loctite Instantlijm 401 Transparant 20gr


Artikelnummer 90004.401.020
Inhoud (ml)
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 3 - 10
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Inhoud (ml) 20
Kleur Kleurloos
Toepassing Overig
Verwerkingstijd 3 - 10
Max. temperatuur (°C) 120
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Nee
Fysieke vorm Vloeistof
Smelttemperatuur (°C) -40 - 120
Gebruiksgereed Ja
Viscositeit (Pa-s) 0.1
Merken Loctite
Gewicht per stuk (g) 33
HS- en goederencode
Model 401
Type Instant Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer 90004.401.020
EAN 5010266007878
UBB 950570012167
UNSPSC 31201636
Fabrikant artikelnummer 1919340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.