Klemhefbomen hefbaar hoog
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
8W672271
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
Ganter Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 8 mm l1 63 mm l2 50 mm buitenschroefdraad
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
8W672271
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
45
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
50
Diameter
17.5
Lengte (m)
63
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
45
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
50
Diameter
17.5
Lengte (m)
63
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
8
Met kogelknop
Nee
Metrisch
Ja
Conisch
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Ganter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W672271
EAN
4045525150898
UBB
500583670582
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
300-63-M8-50-SW