text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

3M Veiligheidshelm G3000DUV Wit


Artikelnummer 8V273354
Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Materiaal Polyethyleen (PE)
Met zweetband Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Materiaal Polyethyleen (PE)
Met zweetband Ja
Ophanging 4-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Ja
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Ja
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model Uvicator
Type 7000108298

Artikelnummers

Artikelnummer 8V273354
EAN 4046719272662
UBB 500512534610
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer G30DUVVI
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.