text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

3M Veiligheidshelm Peltor G3000 Rood


Artikelnummer 8O226073
Kleur Rood
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Materiaal ABS
Met zweetband Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Uitvoering Kapvorm (standaard)
Gewicht 310
Verstelling Pinsluiting
Maat (mm) 540 - 620
Materiaal ABS
Met zweetband Ja
Ophanging 4-punt
Hoge zichtbaarheid (signaalkleuren) Ja
Met nekbescherming Nee
Met gelaatscherm Nee
Met gehoorbeschermer Nee
VDE getest Nee
Merken 3M
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model Peltor

Artikelnummers

Artikelnummer 8O226073
EAN 7318640053687
UBB 500512535112
UNSPSC 46181701
Fabrikant artikelnummer G30NUVRD
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.