text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Professional set: boorhamer GBH 2-26 F + 5-delige SDS plus-5 hamerset in L-Case


Artikelnummer 8J754391
Breedte 83
Hoogte 210
Spanning (V) 230
Lengte (m) 407
Nom. opgenomen vermogen (W) 830
Machinegewicht (kg) 2.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 68
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 83
Hoogte 210
Spanning (V) 230
Lengte (m) 407
Nom. opgenomen vermogen (W) 830
Machinegewicht (kg) 2.9
Boordiameter beton met kernkroon (mm) 68
Max. energie enkele slag (J) 2.7
Gereedschapopname SDS-plus-opname
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter zachthout (mm) 30
Boordiameter beton met hamerboor (mm) 26
Boordiameter metselwerk met kernkroon (mm) 68
Max. aantal slagen (1/min) 4000
Nullasttoerental (1/min) 900
Merken Bosch
HS- en goederencode
Model GBH 2-26 F
Type Rotary Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 8J754391
EAN 3165140859219
UBB 500652003004
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06112A4001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.