Klemhefbomen hefbaar hoog
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
7Z439429
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
Ganter Verstelbare klemhefboom GN 300 d1 M 6 mm l1 45 mm l2 32 mm buitenschroefdraad
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
7Z439429
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
34
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
32
Diameter
13
Lengte (m)
45
Materiaal
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Handgreep
Hoogte
34
Type toebehoren/onderdelen
Handgreep
Schroefdraadlengte (mm)
32
Diameter
13
Lengte (m)
45
Materiaal
Staal
Draadmaat (metrisch)
6
Met kogelknop
Nee
Metrisch
Ja
Conisch
Ja
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Ganter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7Z439429
EAN
4045525146846
UBB
500583354773
UNSPSC
31162807
Fabrikant artikelnummer
300-45-M6-32-SW